Motion
VG-592B-01-P12

SYSTEM PLAST
VG-592B-01-P12

Base niveladora estilo socket - Serie VG-592, Tamaño de rosca 1/2-13 , Carga estática máx. 5000 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 1.8800 in, Vástago articulado ±15° , Altura general 1.1300 in, Zinc
Artículo MI #06904317
No. Fabricante VG-592B-01-P12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-592B-01-P12

Base niveladora estilo socket - Serie VG-592, Tamaño de rosca 1/2-13 , Carga estática máx. 5000 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 1.8800 in, Vástago articulado ±15° , Altura general 1.1300 in, Zinc
Artículo MI #06904317
No. Fabricante VG-592B-01-P12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.8800 pulg.
  • Carga estática máxima
    5000 lb
  • Altura total
    1.1300 pulg.
  • Rosca
    1/2-13 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Zinc
  • Tipo de componente
    VG-592
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-592B-01-P12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405258501
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Nivelador (metal)
  • Serie
    Serie VG-592
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-592B-01-P12
  • Base sólida de acero inoxidable
  • Nivelador de tipo toma para soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno