Motion
VG-592-01-S12-L3

SYSTEM PLAST
VG-592-01-S12-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-592, carga estática máx. de 5000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 1.8800 in, sin orificios de tracción, OAL de 3.1300 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #06904318
No. Fabricante VG-592-01-S12-L3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-592-01-S12-L3

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-592, carga estática máx. de 5000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 1.8800 in, sin orificios de tracción, OAL de 3.1300 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #06904318
No. Fabricante VG-592-01-S12-L3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.8800 pulg.
  • Carga estática máxima
    5000 lb
  • Longitud total
    3.1300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de equipos y máquinas que requieren un nivelador de metal.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Base sólida - Metal
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-592
  • Base estilo enchufe
    VG-592B-01-S12 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1/2-13

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-592-01-S12-L3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno