Motion
UCP207-35M-OEC

SYSTEM PLAST
UCP207-35M-OEC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06904323
No. Fabricante UCP207-35M-OEC
Precio239.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCP207-35M-OEC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06904323
No. Fabricante UCP207-35M-OEC
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
Precio239.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.50 mm
  • Ancho de la base
    1.7660 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6090 a 5.3130 pulg.
  • Tamaño del perno
    13 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    51.1 mm
  • Ángulo de desalineación
    ±1.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    164.1 mm
  • Ancho general
    69.1 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de tapón final
    Tapón abierto sellado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa reforzada de poliamida negra. • Inserto de rodamiento de bolas de bloqueo de tornillo de ajuste de acero cromado 52100 . • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCP207-35M-OEC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405257764
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30° a 180 °F
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SB207-35M RG
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    Estándar
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    787405257764

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP207-35M-OEC
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .
  • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo