Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1.0000 pulg.
- Carga estática máxima100 lb
- Longitud total2.1300 pulg.
Detalles
- AplicaciónNivelación de servicio ligero.
- Material baseNylon con acabado de acero galvanizado
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-580-NY
- Articulación del vástago±0° Vástago no articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago5/16-18
- Almohadilla de vibraciónViene de serie en niveladores de la serie 580