Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1.5000 pulg.
- Carga estática máxima300 lb
- Longitud total3.0600 pulg.
Detalles
- AplicaciónNivelación de servicio ligero.
- Material baseNeopreno con acabado de acero galvanizado
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-580-NE
- Articulación del vástago±0° Vástago no articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago1/2-13
- Almohadilla de vibraciónViene de serie en niveladores de la serie 580