Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima1000 lb
- Longitud total1.9500 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0,065 pulg.
- Tamaño del tubo1.500 pulg. tubo redondo Sch 5
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
- Catálogo del fabricante
- SerieSerie 558
- Material del extremo del tuboPoliamida reforzada con inserto roscado de latón
- Rosca del extremo del tuboM16
- Tipo de tuboRonda
- UPC_NO787405256675