Motion
VG-556-BM20

SYSTEM PLAST
VG-556-BM20

Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 556 , rosca M20 , tubo cuadrado de 2.000 in, grosor de pared de 0,109-0,120 in, carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06904347
No. Fabricante VG-556-BM20
Precio17.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-556-BM20

Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 556 , rosca M20 , tubo cuadrado de 2.000 in, grosor de pared de 0,109-0,120 in, carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06904347
No. Fabricante VG-556-BM20
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
Precio17.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1760 lb
  • Longitud total
    1.9600 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1090 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405256620
  • Serie
    Serie 556
  • Tapón del tubo
    VG-560-2.0-11
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    M20
  • Tipo de tubo
    Cuadrado
  • UPC_NO
    787405256620

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-556-BM20
  • Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo