Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima1000 lb
- Longitud total1.9600 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.1090 pulg.
- Tamaño del tubo2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405256590
- SerieSerie 556
- Tapón del tuboVG-560-2.0-11
- Material del extremo del tuboPoliamida reforzada con inserto roscado de latón
- Rosca del extremo del tubo5/8-11
- Tipo de tuboCuadrado
- UPC_NO787405256590
Descripción general
- Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.