Motion
VG-556-B12

SYSTEM PLAST
VG-556-B12

Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 556 , rosca 1/2-13 , tubo cuadrado de 2.000 in, grosor de pared de 0,109-0,120 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904352
No. Fabricante VG-556-B12
Precio19.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-556-B12

Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 556 , rosca 1/2-13 , tubo cuadrado de 2.000 in, grosor de pared de 0,109-0,120 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904352
No. Fabricante VG-556-B12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1000 lb
  • Longitud total
    1.9600 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1090 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405256538
  • Serie
    Serie 556
  • Tapón del tubo
    VG-560-2.0-11
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    1/2-13
  • Tipo de tubo
    Cuadrado
  • UPC_NO
    787405256538

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-556-B12
  • Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno