Motion
VG-554-B38

SYSTEM PLAST
VG-554-B38

Extremo redondo roscado del tubo - Serie 554 , rosca 3/8-16 , tubo redondo de 2.000 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904361
No. Fabricante VG-554-B38
Precio23.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-554-B38

Extremo redondo roscado del tubo - Serie 554 , rosca 3/8-16 , tubo redondo de 2.000 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904361
No. Fabricante VG-554-B38
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
Precio23.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1000 lb
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.0650 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405256378
  • Serie
    Serie 554
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    3/8-16
  • Tipo de tubo
    Ronda
  • UPC_NO
    787405256378

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-554-B38
  • Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno