Motion
VG-550-B58

SYSTEM PLAST
VG-550-B58

Extremo redondo roscado del tubo - Serie 550 , rosca 5/8-11 , tubo redondo de 1.500 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904386
No. Fabricante VG-550-B58
Precio13.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-550-B58

Extremo redondo roscado del tubo - Serie 550 , rosca 5/8-11 , tubo redondo de 1.500 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1000 lb
Artículo MI #06904386
No. Fabricante VG-550-B58
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
Precio13.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1000 lb
  • Longitud total
    1.7100 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.0650 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405254657
  • Serie
    Serie 550
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    5/8-11
  • Tipo de tubo
    Ronda
  • UPC_NO
    787405254657

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-550-B58
  • Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno