Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima1000 lb
- Longitud total1.7100 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0,065 pulg.
- Tamaño del tuboTubo redondo de 1.500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
- Catálogo del fabricante
- SerieSerie 550
- Material del extremo del tuboPoliamida reforzada con inserto roscado de latón
- Rosca del extremo del tubo3/4-10
- Tipo de tuboRonda
- UPC_NO787405254619
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-550-B34