Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.0000 pulg.
- Carga estática máxima700 lb
- Longitud total6.1000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para máquinas ligeras.
- Material basePoliamida
- Dibujo CAD
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-537
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago5/8-11
- Almohadilla de vibraciónVG-538
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-537-01-S58-L5
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte articulado del nivelador para máquinas de servicio ligero.