Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.0000 pulg.
- Carga estática máxima700 lb
- Longitud total3.9000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para máquinas ligeras.
- Material basePOLIAMIDA
- Dibujo CAD
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-537
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/8-16
- Almohadilla de vibraciónVG-538
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte articulado del nivelador para máquinas de servicio ligero.