Motion
VG-533-01-SM16-L3

SYSTEM PLAST
VG-533-01-SM16-L3

Nivelador articulado de uso ligero: serie VG-533, carga estática máx. de 700 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 1.5800 in, sin orificios de tracción, OAL de 3.7000 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904410
No. Fabricante VG-533-01-SM16-L3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-533-01-SM16-L3

Nivelador articulado de uso ligero: serie VG-533, carga estática máx. de 700 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 1.5800 in, sin orificios de tracción, OAL de 3.7000 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904410
No. Fabricante VG-533-01-SM16-L3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.5800 pulg.
  • Carga estática máxima
    700 lb
  • Longitud total
    3.7000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte para máquinas ligeras.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio ligero
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-533
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    M16
  • Almohadilla de vibración
    VG-534 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-533-01-SM16-L3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo