Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base1.5800 pulg.
- Carga estática máxima700 lb
- Longitud total3.7000 pulg.
Details
- AplicaciónSoporte para máquinas ligeras.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-533
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM12
- Almohadilla de vibraciónVG-534
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-533-01-SM12-L3
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte articulado del nivelador para máquinas de servicio ligero.