Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base1.5800 pulg.
- Carga estática máxima700 lb
- Longitud total3.7000 pulg.
Details
- AplicaciónSoporte para máquinas ligeras.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-533
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástagoM10
- Almohadilla de vibraciónVG-534 (se vende por separado)