Motion
UCP206-30M-SS

SYSTEM PLAST
UCP206-30M-SS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06904424
No. Fabricante UCP206-30M-SS
Precio335.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCP206-30M-SS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06904424
No. Fabricante UCP206-30M-SS
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
Precio335.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    1.6090 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.3750 a 5.0780 pulg.
  • Tamaño del perno
    13 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    46.2 mm
  • Ángulo de desalineación
    ±1.0° Desalineación - Solo estática
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    67.1 mm
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Insertar material
    Acero inoxidable serie 400
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCP206-30M-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405251014
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30° a 180 °F
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB206-30M RG
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    Estándar
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    787405251014

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP206-30M-SS BLOQUE DE ALMOHADA
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"