Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base5.5000 pulg.
- Carga estática máxima7200 lb
- Longitud total7.2500 pulg.
Details
- AplicaciónSoporte de maquinaria donde se requiere accesibilidad al orificio de retraso o alta resistencia química.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorBase sólida - Poliamida reforzada
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeUn orificio de retraso
- SerieVG-525
- Articulación del vástago±3° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástagoM20
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-525-02-PM20-L7K