Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima7000 lb
- Longitud total7.4500 pulg.
Details
- AplicaciónTransportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorAlta resistencia - Loc-A-Lign
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-520-T
- Articulación del vástago±2° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM24
- Almohadilla de vibración7000 lb - VG-514 (se vende por separado), 2600 lb - VG-514N (se vende por separado)
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-520-02-SM24-L7T