Motion
VG-513-01-SM20-L8

SYSTEM PLAST
VG-513-01-SM20-L8

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513, carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.5500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904501
No. Fabricante VG-513-01-SM20-L8
Precio64.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-513-01-SM20-L8

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513, carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M20 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.5500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904501
No. Fabricante VG-513-01-SM20-L8
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
Precio64.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    4400 lb
  • Longitud total
    8.5500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Dibujo CAD
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-513
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    M20
  • Almohadilla de vibración
    VG-514 y VG-514N

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-513-01-SM20-L8
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de alta resistencia para soporte de maquinaria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"