Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima4400 lb
- Longitud total7.0300 pulg.
Details
- AplicaciónSoporte de maquinaria
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-513
- Base estilo enchufeVG-513B-01-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibración7000 lb - VG-514 (se vende por separado), 2600 lb - VG-514N (se vende por separado)
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-513-01-P34-L5