Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima2600 lb
- Diámetro exterior de la almohadilla3.6700 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material de la almohadillaGoma de neopreno
- SerieVG-512
- Usar con niveladorVG-511
Descripción general
- Goma de neopreno, almohadilla de reducción de vibraciones y deslizamiento Shore A70-80 , utilizada con niveladores de la serie VG-511