Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total6.2000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio medio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-511
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM16
- Almohadilla de vibraciónVG-512 (se vende por separado)