Motion
VG-511-01-S58-L7T

SYSTEM PLAST
VG-511-01-S58-L7T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de servicio medio, serie VG-511-T , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.6900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904610
No. Fabricante VG-511-01-S58-L7T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511-01-S58-L7T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de servicio medio, serie VG-511-T , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.6900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904610
No. Fabricante VG-511-01-S58-L7T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Longitud total
    7.6900 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio medio - Loc-A-Lign
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-511-T
  • Base estilo enchufe
    VG-511B-01-S58 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±5° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    5/8-11
  • Almohadilla de vibración
    VG-512 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511-01-S58-L7T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"