Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total3.7400 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-505
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago1/2-13
- Almohadilla de vibraciónRelleno de uretano
Descripción general
- Base de poliamida reforzada rellena de uretano, vástago de acero inoxidable. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de transportadores y maquinaria, base rellena de uretano para condiciones más higiénicas