Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Carga estática máxima3000 lb
- Longitud total5.9300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorBase sólida - Poliamida reforzada
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-505D
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM16