Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Carga estática máxima3000 lb
- Longitud total5.9300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónNo aplicable a este producto
- Tipo de niveladorNivelador articulado con base sólida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-505
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago5/8-11
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado con diseño de base sólida para soportar cargas más pesadas y sin cavidades en la base, lo que lo convierte en un diseño más higiénico. Dos orificios de tracción para anclaje al suelo.