Motion
VG-505-02-S38-L3

SYSTEM PLAST
VG-505-02-S38-L3

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-505, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/8-16 , diámetro de base de 3.1500 in, dos orificios de tracción, OAL de 3.7400 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904664
No. Fabricante VG-505-02-S38-L3
Precio41.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-505-02-S38-L3

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-505, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/8-16 , diámetro de base de 3.1500 in, dos orificios de tracción, OAL de 3.7400 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904664
No. Fabricante VG-505-02-S38-L3
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
Precio41.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.1500 pulg.
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Longitud total
    3.7400 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    VG-505
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/8-16
  • Almohadilla de vibración
    VG-506

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-505-02-S38-L3
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de cinta transportadora y maquinaria con dos orificios de tracción para anclaje al suelo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo