Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total7.8350 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material baseRelleno de uretano de poliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-501
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástagoM20
- Almohadilla de vibraciónVG-504 (se vende por separado)