Motion
VG-501D-01-S34-L10

SYSTEM PLAST
VG-501D-01-S34-L10

Nivelador de soporte articulado de base sólida: serie VG-501D , carga estática máx. de 3000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904722
No. Fabricante VG-501D-01-S34-L10
Precio83.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-501D-01-S34-L10

Nivelador de soporte articulado de base sólida: serie VG-501D , carga estática máx. de 3000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904722
No. Fabricante VG-501D-01-S34-L10
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
Su precio$83.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Carga estática máxima
    3000 lb
  • Longitud total
    10.7100 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado con base sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-501
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501D-01-S34-L10
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado con diseño de base sólida para soportar cargas más pesadas y sin cavidades en la base, lo que lo convierte en un diseño más higiénico.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo