Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Altura total1.3700 pulg.
- Rosca5/8-11 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Peso0.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas. La almohadilla de vibración se vende por separado.
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material baseBase de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
- Tipo de componenteVG-501
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-501B-01-S58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405239142
- MaterialPOLIAMIDA
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosNivelador (base de poliamida)
- SerieSerie VG-501
- Capacidad de carga estática2000 lb
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- UPC_NO787405239142
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, bola roscada de acero inoxidable
- Los niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas