Motion
VG-501B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-501B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-501, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 2000 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 2.3800 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3700 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904732
No. Fabricante VG-501B-01-S34
Precio82.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-501B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-501, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 2000 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 2.3800 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3700 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904732
No. Fabricante VG-501B-01-S34
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
Precio82.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Altura total
    1.3700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas. La almohadilla de vibración se vende por separado.
  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    Serie VG-501
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • UPC_NO
    787405239135

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501B-01-S34

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"