Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Altura total1.3700 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Detalles adicionalesLos niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas. La almohadilla de vibración se vende por separado.
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material baseBase de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieSerie VG-501
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado