Motion
VG-501-01-S58-L8

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S58-L8

Nivelador articulado de uso ligero - Serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904736
No. Fabricante VG-501-01-S58-L8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S58-L8

Nivelador articulado de uso ligero - Serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904736
No. Fabricante VG-501-01-S58-L8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Longitud total
    7.7100 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-501
  • Base estilo enchufe
    VG-501B-01-S58 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    5/8-11
  • Almohadilla de vibración
    VG-504

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501-01-S58-L8
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado ligero para soporte de transportadores y maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo