Motion
VG-501-01-S34-L10T

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S34-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de uso ligero, serie VG-501-T , carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904741
No. Fabricante VG-501-01-S34-L10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S34-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de uso ligero, serie VG-501-T , carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904741
No. Fabricante VG-501-01-S34-L10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Longitud total
    10.7100 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio ligero - Loc-A-Lign
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-501-T
  • Base estilo enchufe
    VG-501B-01-S34 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±5° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10
  • Almohadilla de vibración
    VG-504 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501-01-S34-L10T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo