Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total6.2200 pulg.
Details
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-501
- Base estilo enchufeVG-501B-01-S12 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago1/2-13
- Almohadilla de vibraciónVG-504
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-501-01-S12-L5
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado ligero para soporte de transportadores y maquinaria.