Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total7.7100 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-501
- Base estilo enchufeVG-501B-01-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoRECUBIERTO EN ZINC
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-504
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, vástago revestido de zinc. Nivelador articulado ligero para soporte de transportadores y maquinaria.