Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Carga estática máxima2000 lb
- Longitud total10.7100 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-501
- Base estilo enchufeVG-501B-01-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-504 (se vende por separado)