Motion
VG-501-01-P12-L5

SYSTEM PLAST
VG-501-01-P12-L5

Nivelador articulado de uso ligero: serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 6.2200 in, vástago de zinc, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904754
No. Fabricante VG-501-01-P12-L5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-P12-L5

Nivelador articulado de uso ligero: serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 6.2200 in, vástago de zinc, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904754
No. Fabricante VG-501-01-P12-L5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Longitud total
    6.2200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio ligero
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-501
  • Base estilo enchufe
    VG-501B-01-S12 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Zinc
  • Rosca del vástago
    1/2-13
  • Almohadilla de vibración
    VG-504 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501-01-P12-L5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good