Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total36.500 pulg.
- Peso5.00
Detalles
- Detalles adicionalesTiene aproximadamente 1-1/4 pulgadas de ajuste de nivelación por pierna.
- AplicaciónBase de pata de acero inoxidable para soporte del transportador.
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVG-450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405234550
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosPierna sanitaria
- SerieVG-450
- Tipo de soporteSoporte para pierna
- Tipo de tubo/tuboRonda
- UPC_NO787405234550
Descripción general
- Base de pata sanitaria de acero inoxidable para soporte del transportador. Tiene aproximadamente 1 1/4 de ajuste de nivelación por pierna.