Motion
38324
Nivelador articulado de acero inoxidable - Serie de acero inoxidable, carga estática máx. de 11000 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 3.9400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.8200 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #06904762
No. Fabricante 38324
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivelador articulado de acero inoxidable - Serie de acero inoxidable, carga estática máx. de 11000 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 3.9400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.8200 in, vástago de acero inoxidable, base de acero inoxidable
Artículo MI #06904762
No. Fabricante 38324
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.9400 pulg.
  • Carga estática máxima
    11000 lb
  • Longitud total
    8.8200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria con almohadilla antideslizante, superficie pulida y diseño sanitario.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Articulación del vástago
    ±4° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1-8

Descripción general

Descripción del fabricante
38324

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"