Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Peso0.13 lb
- Ancho1.28 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía de cadena y cable
- Detalles adicionalesGuía de la cadena: 1.37" de ancho x 1.44" de alto x 120" de largo Verde UHMW-PE
- ColorVerde
- Insertar materialUHMWPE
- Número de catálogo del fabricanteVG-370-40-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405211148
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- Conjunto de guía de cadena. El conjunto incluye extrusión de aluminio y tiras de desgaste UHMW verdes. Acepta cadena de rodillos ANSI #40 y #2040 .