Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.7
- Ancho máximo de la vaina2.3600 pulg.
- Altura total4.8800 pulg.
- Ancho general2.3600 pulg.
- Diámetro de la varilla0.0000 pulg.
- Peso0.54 libras, 0.5
- Ancho3.3, 2.3600 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1-1/2-in cuadrados x 5/8-in redondos
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteCC-52-S150-R58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405206168
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Normalmente se utiliza en un puente sobre transportadores para soportar divisores de carril. Varilla no incluida. El par de apriete máximo recomendado es de 21.7 ft-lbs.