Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina2.3600 pulg.
- Altura total4.8800 pulg.
- Ancho general2.3600 pulg.
- Diámetro de la varilla0.0000 pulg.
- Peso1.07 lb
- Ancho2.3600 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1-1/2-in cuadrados x 3/4-in redondos
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteCC-52-S150H-R34H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405206144
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente para el movimiento horizontal y vertical. Varilla no incluida. El par de apriete máximo recomendado es 21.7ft-lbs.