Motion
RF3-75-50

SYSTEM PLAST
RF3-75-50

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 0.7500 in, Diámetro del rodillo de 1.9700 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06904793
No. Fabricante RF3-75-50
Precio8.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RF3-75-50

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 0.7500 in, Diámetro del rodillo de 1.9700 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06904793
No. Fabricante RF3-75-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    65 mm / 2.56 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Longitud
    3.15 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm / 1.97 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.9700 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.75 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Color
    Naranja
  • Brida
    Sí
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RF3-75-50
  • Número de Upc del fabricante
    787405204317
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno bridado
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo simple - Bridado
  • Serie
    RF3
  • UPC_NO
    787405204317

Descripción general

Descripción del fabricante
32763 RODILLO DE DEVOLUCIÓN CON FLG
  • Reller de retorno con brida para cadena y correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable