Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Longitud de la varilla8.0000 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteVG-232J-8-516
- Número de Upc del fabricante787405176836
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de varillaVarilla con juntas
Descripción general
- Varilla de ajuste roscada y unida de 5/8 pulgadas de diámetro exterior de acero inoxidable. El riel guía que se ha formado en curvas o ángulos se puede colocar fácilmente con las varillas de ajuste unidas Valu Guide. Cuando se utilizan con soportes, espaciadores y abrazaderas de guía Valu Guide, las varillas de ajuste deben mantenerse en posición paralela para un ajuste suave, mientras que la horquilla pivotante puede acoplarse en varios ángeles al riel guía. Una simple liberación de los mandos manuales del soporte permite ajustar los rieles a la posición deseada.