Motion
222LSB-224-02

SYSTEM PLAST
222LSB-224-02

Rodamiento de bolas de rodillos sellados laberinto - 0.4375 pulg. de orificio hexagonal, se ajusta a un rodillo de 1.7700 pulg. de diámetro interior, un rodillo de 1.9000 pulg. de diámetro exterior, 2 sellos de caucho
Artículo MI #06904943
No. Fabricante 222LSB-224-02
Precio14.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
222LSB-224-02

Rodamiento de bolas de rodillos sellados laberinto - 0.4375 pulg. de orificio hexagonal, se ajusta a un rodillo de 1.7700 pulg. de diámetro interior, un rodillo de 1.9000 pulg. de diámetro exterior, 2 sellos de caucho
Artículo MI #06904943
No. Fabricante 222LSB-224-02
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
Su precio$14.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.7700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado para su uso con tubos de acero inoxidable o al carbono. Estos conjuntos de cojinetes se crean utilizando una carcasa única de 3 piezas que hace extremadamente difícil que los contaminantes lleguen al cojinete principal. Estos rodamientos de extremo de rodillo se pueden pedir con una variedad de insertos de rodamiento. Solo se adapta a rodillos de calibre 16 (pared 0,065 ).
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Insertar material
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de sello
    2 Juntas de goma
  • Estándares cumplidos
    ABEC

Descripción general

Descripción del fabricante
222LSB-224-02
  • Cojinete con clasificación ABEC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron