Motion
VG-204-D316-S

SYSTEM PLAST
VG-204-D316-S

BARRA, SUPP, AJUSTE, SS, 3/16X8
Artículo MI #06905057
No. Fabricante VG-204-D316-S
Precio38.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-204-D316-S

BARRA, SUPP, AJUSTE, SS, 3/16X8
Artículo MI #06905057
No. Fabricante VG-204-D316-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Rosca
    0.375 pulg.

Detalles

  • Descripción
    Barra de soporte ajustable,~3/16" x 8"~ranura extendida, acero
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-204-D316-S
  • Número de Upc del fabricante
    787405170612
  • Material
    ACERO CON PLACA DE ZINC
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (fijo en metal)
  • Serie
    VG-204

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-204-D316-S
  • Barra de soporte ajustable para riel guía. Acero inoxidable pulido.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good