Motion
KIT HL10 , HUBLOC 1.438

Hub City (RRX)
HL10 KIT, HUBLOC 1.438

Kit de casquillo reductor de velocidad - HERA35*K, Tamaño reductor HERA45*K, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero al carbono
Artículo MI #06905598
No. Fabricante HL10 KIT, HUBLOC 1.438
Precio966.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
HL10 KIT, HUBLOC 1.438

Kit de casquillo reductor de velocidad - HERA35*K, Tamaño reductor HERA45*K, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero al carbono
Artículo MI #06905598
No. Fabricante HL10 KIT, HUBLOC 1.438
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
Su precio$966.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.4380 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1400 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35*K, HERA45*K,
  • Diámetro exterior
    3.2300 pulg.
  • Longitud total
    1.1400 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo sin llave
  • Incluye
    Dos casquillos, accesorios de montaje y cubiertas de tapa de buje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT HL10 , HUBLOC 1.438
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662961033376
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Hipoide helicoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
HL10CS107K CASQUILLO HUBLOC DE 1-7/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo